カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- シュナイダーエレクトリック(11)
- RS PRO(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- FINDER(6)
- omron(オムロン)(5)
- 冨士端子工業(5)
- ABB(5)
- 北陽電機(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 国際電業(4)
- Beat-Sonic(4)
- AMPHENOL(4)
- フエニックス・コンタクト(3)
- LORLIN(3)
- Molex Electronics(3)
- 松尾電器産業(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 明工社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「250v12a」の検索結果

PX0739/P
BULGIN¥4,698税込¥5,1681個当日出荷コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能RoHS指令(10物質対応)対応