カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- モノタロウ(2)
- SMC(249)
- 明工社(128)
- Panasonic(パナソニック)(94)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- RS PRO(50)
- omron(オムロン)(46)
- LITTELFUSE(43)
- SCHAFFNER(33)
- アメリカン電機(31)
- 冨士端子工業(27)
- SCHURTER(27)
- 日本製線(26)
- TELEMECANIQUE SENSORS(24)
- エスコ(22)
- ELPA(21)
- フエニックス・コンタクト(20)
- 神保電器(17)
- 泰和電器(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「250v20a」の検索結果

Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V
BULGIN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm 250V ac
BULGIN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷材質(本体)PET種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット定格電流(A)16材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECフィルタ オス IEC規格 C14 スナップイン 1ヒューズ 5 x 20mm 10A 250 V ac
BULGIN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様オス・メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 1極定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 48.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V
BULGIN¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷材質(本体)PETタイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250キャップタイプスロット定格電流(A)10材質(コンタクト)錫メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A
BULGIN¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63
BULGIN¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm PF0011/15/63
BULGIN¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm BZV03/Z0000/05
BULGIN¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷UL 認定、 CSA 認定、 SEMKO 、 VDE. このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応します. IEC320 10 A スナップイン 2 極 / ダブルヒューズ付き垂直プラグ. 2 極ロッカースイッチ内蔵 定格 250 V ac / 10 A の圧着終端又ははんだ終端 ヒューズホルダは PC2 IEC 127//6 ( 20 mm ヒューズ)に準拠して保護仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/11
BULGIN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ 10A 250V 1袋 2個入
BULGIN¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●端子タイプ:ねじ●コード番号:208-8269アズワン品番65-8055-40
インラインヒューズホルダ 10A 250V ac 1箱 300個入
BULGIN¥199,800税込¥219,7801箱(300個)7日以内出荷Bulgin のインライン密閉型ヒューズホルダのサイズは 5 x 20 mm です。ねじ終端となっています。動作温度: -20 → +90 ℃ 1 mm 2 の導体ケーブルに対応仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●インジケータ付:なし●端子タイプ:ねじ●コード番号:204-8118アズワン品番65-8068-35
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm
BULGIN¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Bulgin 水平モジュール配置ヒューズ付きインレットには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8151アズワン品番65-7534-73
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入
BULGIN¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷Bulgin フランジ取り付けヒューズ付きインレットは、サイズ 5 x 20 mm のシングルヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8182アズワン品番65-7532-39
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm
BULGIN¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Bulgin 垂直モジュール配置ヒューズ付きインレットには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8177アズワン品番65-7536-53
IECコネクタ オス パネルマウント 10A 5 x 20mm
BULGIN¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷。Bulgin 垂直モジュール配置ヒューズ付きインレットポリフランジには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。2 極スイッチ製品です フィルタ付きインレットオプション仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8214アズワン品番65-7536-99
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm
BULGIN¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Bulgin Power Entry コネクタレセプタクルにはオスブレードが付いています。スイッチオン / オフ切り替え機能を備えています。3 ポジション パネル取り付け
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入
BULGIN¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷。Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8155アズワン品番65-7536-75
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 100個入
BULGIN¥689,800税込¥758,7801箱(100個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8032アズワン品番65-7573-62
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 100個入
BULGIN¥239,800税込¥263,7801箱(100個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8007アズワン品番65-7574-60
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入
BULGIN¥2,898税込¥3,1881袋(2個)7日以内出荷Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8171アズワン品番65-7535-67
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 90個入
BULGIN¥229,800税込¥252,7801箱(90個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8012アズワン品番65-7708-63
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入
BULGIN¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm
BULGIN¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Bulgin C14 IEC インレット - ミニベゼルには、6.3 mm タグが付いています。水平モジュール配置です。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8201アズワン品番65-7536-76
IECコネクタ オス パネルマウント 10A 5 x 20mm 1箱 10個入
BULGIN¥19,980税込¥21,9781箱(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8067アズワン品番65-7572-18
Bulgin IECフィルタ 1ヒューズ スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/02
BULGIN¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC フィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直多スナップ取り付けです。フィルタ付きインレットを備え、 2 個のシングルヒューズホルダと SP の赤色ネオンスイッチが付いています。定格電圧は 250 V ac 、定格電流は 10 A で、主電源の動作周波数範囲は 50 → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします特長と利点スペード端子(インレット脚)は 6.3 mm です 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C認定UL認定 CSA認定 VDE 承認済み SEMKO IEC/EN60950仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 58.9mm高さ = 36.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECフィルタ 1ヒューズ 1極 スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/11
BULGIN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC ヒューズ付きフィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直ポリスナップマウントです。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A です。フィルタには、ヒューズホルダ付きインレットと DP グリーンネオンスイッチが付いています。50 Hz → 400 Hz の動作周波数が必要です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点6.3 mm スペード端子(インレット脚) 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途産業用途認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IEC/EN60950仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 1極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 72.3mm深さ = 63.8mm高さ = 36.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm BZH01/Z0000/10
BULGIN¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01
BULGIN¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, パネルマウント, PX0738/S
BULGIN¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応