カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- ホンダ(66)
- CKD(36)
- 富士通(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- T.SIN(テイシン電機)(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
- ニッサン(15)
- SMC(12)
- マキタ(9)
- メディアカバーマーケット(7)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- 神保電器(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NTカッター(5)
- スバル(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ノーブランド(4)
- Acer(エイサー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「411p」の検索結果

Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/06P/4550
BULGIN¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/02P/5560
BULGIN¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/08P/6065
BULGIN¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/03P/5560
BULGIN¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ インライン 12WAY
BULGIN¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷仕様製品群:Buccaneer 400 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:7mm 最小ケーブル径:3mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト 抵抗:5mΩ 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:10MΩ ポジション数:12 O リング 材質:ニトリル 最大動作温度:80ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:50V 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 動作電圧:50Vアズワン品番65-1395-13