カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • ハンマーキャスター(109)
  • BIGM(丸山製作所)(422)
  • SMC(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • ホンダ(24)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • タカチ電機工業(14)
  • ニッサン(11)
  • ツツミ工業(9)
  • トップ工業(8)
  • TRUSCO(8)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
  • アックスブレーン(4)
  • スバル(4)
  • 大阪魂(4)
  • コノエ(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • ユニット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「413s」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PX0413/06S BULGIN

    PX0413/06S

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/04S BULGIN

    PX0413/04S

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/02S BULGIN

    PX0413/02S

    BULGIN
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/12S BULGIN

    PX0413/12S

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/10S BULGIN

    PX0413/10S

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/08S BULGIN

    PX0413/08S

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/03S BULGIN

    PX0413/03S

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/08S/PC BULGIN

    PX0413/08S/PC

    BULGIN
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/02S/PC BULGIN

    PX0413/02S/PC

    BULGIN
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/06S/PC BULGIN

    PX0413/06S/PC

    BULGIN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/04S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/04S

    BULGIN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
    仕様極数 = 4実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/03S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/03S

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
    仕様極数 = 3実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/08S/PC BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/08S/PC

    BULGIN
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 8 極メス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタの定格電圧は 125 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 5 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C PC ピンを取り付け済み シェルサイズ: 19 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 26 AWG です用途電子機器 産業オートメーション認定IP68等級 IP69K
    仕様極数 = 8実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/02S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/02S

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
    仕様極数 = 2実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/02S/PC BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/02S/PC

    BULGIN
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 2実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/08S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/08S

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
    仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/04S/PC BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/04S/PC

    BULGIN
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 4実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/12S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/12S

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
    仕様極数 = 12実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/10S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/10S

    BULGIN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
    仕様極数 = 10実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/06S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/06S

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
    仕様極数 = 6実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/06S/PC BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/06S/PC

    BULGIN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 6実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
g13sh特集