カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(1)
  • EARTH MAN(1)
  • ECHO(エコー)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • SK11(5)
  • SMC(1)
  • エスコ(5)
  • オレゴン(OREGON)(9)
  • サンワサプライ(4)
  • ダンドリビス(2)
  • ハスクバーナ(5)
  • ホンダ(2)
  • マキタ(8)
  • マキテック(85)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • 前澤化成工業(2)
  • 工進(3)
  • 新ダイワ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90px」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PX0839/90 BULGIN

    PX0839/90

    BULGIN
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90 BULGIN

    Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90

    BULGIN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルIP保護等級 = IP68幅 = 38.1mm深さ = 45mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応