カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- テンパール工業(22)
- イスカル(10)
- アズワン(5)
- タンガロイ(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(5)
- エスコ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- SIEMENS(3)
- Lovato(3)
- SMC(2)
- マルチ計測器(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- マリンテック(2)
- 日立産機システム(1)
- 未来工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- Victor(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「EC100A」の検索結果
特価

Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63
BULGIN¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm PF0011/15/63
BULGIN¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A BZM27/Z0000/53B
BULGIN¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷10 A スナップイン式シャーシプラグ(スイッチ付き)です. 制御スイッチを装備した電気装置用のソケットモジュール。 このモジュールは、最大厚さ 1.5 mm のパネルにはめ込み可能で、黒又は赤 / 緑の照光式の 3 種類のスイッチを使用することができます。 ブレード終端。仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/11
BULGIN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm BZH01/Z0000/10
BULGIN¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm BZV03/Z0000/05
BULGIN¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷UL 認定、 CSA 認定、 SEMKO 、 VDE. このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応します. IEC320 10 A スナップイン 2 極 / ダブルヒューズ付き垂直プラグ. 2 極ロッカースイッチ内蔵 定格 250 V ac / 10 A の圧着終端又ははんだ終端 ヒューズホルダは PC2 IEC 127//6 ( 20 mm ヒューズ)に準拠して保護仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01
BULGIN¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10
BULGIN¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応