Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, EXP-0911/04/SBULGIN5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin EXP シリーズ 4 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。この標準ケーブルコネクタは、定格電圧が 600 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 18 A です。コネクタシェルはポリエステル製で、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合し、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えています。 Bulgin EXP シリーズエクスプローラ Bulgin Components Explora シリーズのコネクタは、危険な環境で使用することができます。ゾーン 2 及び 22 での使用をテスト済みのこのコネクタは、 UL94V-0 等級のポリカーボネート素材で製造されており、 IP68 等級の環境的密閉性能を備えています。Explora シリーズは、モータ、ポンプ、照明機器、プロセス / 制御機器などの二次電気機器の製造業者に適しています。可燃性ガス、霧、蒸気、可燃性粉塵によって危険又は爆発性の環境が生じる可能性がある工場やプラントで使用されます。 プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -20 → 55 ° C 確実な位置特定のキー溝 シェルサイズ: 50 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定ATEX認定 IP68等級 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4Pストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PXP6037/3M00BULGIN5日以内出荷
各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = S-FTP方向 = ストレートIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K長さ = 72.2mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応