カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • Lumberg Automation(131)
  • マルヤス電業(19)
  • ブロードウォッチ(16)
  • JAPANNEXT(12)
  • サンワサプライ(6)
  • AMPHENOL(5)
  • Murrelektronik Limited(5)
  • オーム電機(4)
  • ABB(4)
  • エスコ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • LORLIN(3)
  • Molex Electronics(3)
  • ダイアモンドヘッド(3)
  • エレコム(2)
  • 日動工業(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Victor(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-dc12-4a」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PX0739/P BULGINPX0739/PBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneerハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -20℃CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7011/03P/ST/1315 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7011/03P/ST/1315BULGIN
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応