カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- IDEC(和泉電気)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- スバル(1)
- アイゼン(1)
- ニッセイエコ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ec1005」の検索結果
特価

Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm BZV03/Z0000/05
BULGIN¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷UL 認定、 CSA 認定、 SEMKO 、 VDE. このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応します. IEC320 10 A スナップイン 2 極 / ダブルヒューズ付き垂直プラグ. 2 極ロッカースイッチ内蔵 定格 250 V ac / 10 A の圧着終端又ははんだ終端 ヒューズホルダは PC2 IEC 127//6 ( 20 mm ヒューズ)に準拠して保護仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応