カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- エレコム(138)
- SPARKFUN(2)
- RS PRO(2)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- EPSON(1)
- グリーンハウス(1)
- SANMAX(1)
- EBM PAPST(1)
- ARCHISS(1)
- MK Electric(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「elecom sd」の検索結果
特価

Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10
BULGIN¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応