カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • EZO(北日本精機)(77)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • RS PRO(10)
  • SPARKFUN(7)
  • EDWARDS(6)
  • martor(5)
  • IRC(4)
  • STREAM TRAIL(3)
  • 産機(3)
  • テラモト(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • カノマックス(KANOMAX)(2)
  • honeywell(2)
  • CAMDENBOSS(2)
  • 高砂電気工業(2)
  • 九州紙工(2)
  • オーム電機(1)
  • シシド静電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ezo」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGIN

    Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

    BULGIN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGIN

    Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

    BULGIN
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピエゾスイッチ 圧電スイッチ BULGIN

    ピエゾスイッチ 圧電スイッチ

    BULGIN
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ。Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に
    仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑, 赤●ボタン色:グレー●ケースの色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:24V ac/dc●コード番号:124-1085アズワン品番65-7839-78
  • ピエゾスイッチ 圧電スイッチ BULGIN

    ピエゾスイッチ 圧電スイッチ

    BULGIN
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin ピエゾスイッチのボディ径は 22 mm です。フラットヘッドです。赤 / 緑の照光式 リード電圧: 24 V
    仕様●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:208-8158アズワン品番65-7800-66
  • Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGIN

    Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

    BULGIN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピエゾスイッチ 圧電スイッチ 1箱 40個入 BULGIN

    ピエゾスイッチ 圧電スイッチ 1箱 40個入

    BULGIN
    ¥759,800税込¥835,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:204-8013アズワン品番65-7808-86
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
"ezo" BULGIN 【通販モノタロウ】