カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- ROLINE(115)
- RS PRO(54)
- StarTech.com(23)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Telegartner(11)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ハーティング(6)
- ファーステック(6)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- VAN DAMME(3)
- リベルタ(3)
- Brand-Rex(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- LINDY(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ftp-s」の検索結果
特価

Bulgin イーサネットケーブル, 3m, 黒, S/FTP
BULGIN¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. パッチコード. IP68等級のコネクタ付きパッチコード S-FTPケーブル構造 PURジャケットケーブル - LSLH難燃性 568-Bに準拠した配線構成 EIA/TIA Cat 5eを上回る性能 濃黄緑色 Buccaneer-シールドRJ45タイプとBuccaneer-Buccaneerタイプを用意 長さ2 m、3 m、5 mのものを用意仕様終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PUR配線構成 = ストレート スルー保護等級 = IP68色黒長さ(m)3規格Cat5eコネクタ○RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PXP6037/3M00
BULGIN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = S-FTP方向 = ストレートIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K長さ = 72.2mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応