カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(1)
  • SMC(86)
  • ホンダ(73)
  • Murrelektronik Limited(46)
  • タンガロイ(29)
  • 京セラ(24)
  • アイコ(20)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • ケナメタル(18)
  • C’ultiva(カルティバ)(14)
  • イスカル(12)
  • TRUSCO(12)
  • ワルター(12)
  • オリエンタルモーター(11)
  • サンドビック(9)
  • ニッタ(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • エスコ(7)
  • 三菱マテリアル(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn12」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP0045/1E2GN012 BULGIN

    MP0045/1E2GN012

    BULGIN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP0045/1E1GN012 BULGIN

    MP0045/1E1GN012

    BULGIN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1D2GN012 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1D2GN012

    BULGIN
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin - MPシリーズ. Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品. コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅 さまざまな定格電流で使用可能
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2GN012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1E2GN012 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1E2GN012

    BULGIN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
    仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2GN012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1E1GN012 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1E1GN012

    BULGIN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
    仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E1GN012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • DX0505/GN/12 BULGIN

    DX0505/GN/12

    BULGIN
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPI002/28/GN/12 BULGIN

    MPI002/28/GN/12

    BULGIN
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/GN/12 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/GN/12

    BULGIN
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/GN/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/GN/12 BULGIN

    Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/GN/12

    BULGIN
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
    仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 100mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST

    BULGIN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8039アズワン品番65-7799-23
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST

    BULGIN
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8033アズワン品番65-7800-93