カテゴリ
- 制御機器(1)
- 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- ハーティング(1,420)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- DENALI(1)
- Festo(4)
- Igus(イグス)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- MICROCHIP(1)
- omron(オムロン)(2)
- RS PRO(4)
- SICK(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SPARKFUN(14)
- VISION(2)
- オムロンヘルスケア(4)
- ホンダ(19)
- 三菱ふそう(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「harting」の検索結果

Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10
BULGIN¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応