カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- EPSON(5)
- プレジール(1)
- 日本ナインスター(4)
- Qlight(112)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(108)
- シュナイダーエレクトリック(71)
- RS PRO(69)
- GENTOS(49)
- omron(オムロン)(46)
- SIEMENS(44)
- マリンテック(41)
- 理研計器(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(35)
- ATEN(35)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(34)
- ハーティング(34)
- Simplism(28)
- タカチ電機工業(27)
- AMPHENOL(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「ip01」の検索結果

Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青 1極オン / オフスイッチ IP67
BULGIN¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 2 AコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 36V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 青ターミナルタイプ = Solder LugRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 緑 1極オン / オフスイッチ IP67
BULGIN¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグラントキット BULGIN
BULGIN¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様材質:サーモプラスチック 、 最小ケーブル径:13mm 、 最大ケーブル径:15mm 、 キット内容物:ケージ、グランド、グランドナット 、 IP レーティング:IP66、IP68、IP69K 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 色:黒、グレー、白、黄 、 個数:3 、 また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応