カテゴリ

  • 制御機器(1,050)
  • 電気材料(38)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(1,134)
  • メディアカバーマーケット(1,019)
  • SMC(826)
  • ホンダ(735)
  • エレコム(670)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(503)
  • Thermo Scientific Nalgene(388)
  • 三菱ふそう(309)
  • (189)
  • 渡辺電機工業(180)
  • ニチコン(177)
  • ミツビシ(175)
  • IKO(日本トムソン)(173)
  • MAZDA(マツダ)(150)
  • YAMAHA(ヤマハ)(144)
  • プラス[家具](131)
  • エスコ(126)
  • BMW(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(687)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lg」の検索結果

関連キーワード
1,113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF0011/15/63 BULGINPF0011/15/63BULGIN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ソケット パネル 4 ポール BULGINソケット パネル 4 ポールBULGIN
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
仕様製品群:Buccaneer Standard シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:8.1mm 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 最大コンタクト抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:6A 外径:38.1mm 外寸 / 高さ:28mm 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:100MΩ 成形材料:ガラス充填 ナイロン 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC パネルの厚さ最大:6.4mm パネル厚さ最小:0.8mm 定格電圧 V DC:250Vアズワン品番65-1409-28
BZV01/A0620/02 BULGINBZV01/A0620/02BULGIN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0842/A BULGINPX0842/ABULGIN
4,398税込4,838
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PF0001/63 BULGINPF0001/63BULGIN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BVB01/Z0000/02 BULGINBVB01/Z0000/02BULGIN
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0733 BULGINPX0733BULGIN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
RJ45 モジュラーコネクタ BULGINRJ45 モジュラーコネクタBULGIN
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック BULGINBulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチックBULGIN
649税込714
1個
5日以内出荷
また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 7mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = サーモプラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 7000保護等級 = IP66、IP68、IP69Kロックナット付属 = なし動作温度 Max = +120℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応芯数 = 1使用温度範囲 = -40 → +120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
PX0410/02P/5560 BULGINPX0410/02P/5560BULGIN
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズ BULGINBulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズBULGIN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → 5ピンヘッダ, PX0443 BULGINBulgin USBケーブル, Mini USB B → 5ピンヘッダ, PX0443BULGIN
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 108mmコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = 5ピンヘッダUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オス
Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極 BULGINBulgin 丸型コネクタインサート 2 極BULGIN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/02 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/02BULGIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けを備えています。単極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 注: このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きシングルヒューズ付きインレット タブ端子 フィルタなしインレットオプション I/O マーク付きスイッチのオプション 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0042/1 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0042/1BULGIN
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0042/1接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBコネクタ B, メス パネルマウント PX0842/B BULGINBulgin USBコネクタ B, メス パネルマウント PX0842/BBULGIN
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm  250V BULGINBulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm 250VBULGIN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維入りナイロン種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズFX0416定格電圧(V)250定格電流(A)13材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×25保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
KT0009 BULGINKT0009BULGIN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0580/28 BULGINPX0580/28BULGIN
579税込637
1個
翌々日出荷
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V acBULGIN
5,298税込5,828
1袋(5個)
翌々日出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ PC1. Bulgin FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 x 20 mm 6.3 25 6.3 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン UL94V-0 プラスチックケース 便利な つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 1992 A2 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル リング 最大 10 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 最大 mm のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 標準又は密閉型. 品番 FX0380 FX0280 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 FX0285 FX0185 IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
BZH01/Z0000/10 BULGINBZH01/Z0000/10BULGIN
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0835 BULGINPX0835BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
PX0739/P BULGINPX0739/PBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneerハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -20℃CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0480 BULGINPX0480BULGIN
599税込659
1個
翌々日出荷
PX0842/B BULGINPX0842/BBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0738/S BULGINPX0738/SBULGIN
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0834/B BULGINPX0834/BBULGIN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MP0042/2 BULGINMP0042/2BULGIN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin  絶縁ブーツ BULGINBulgin 絶縁ブーツBULGIN
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 絶縁ブーツ寸法 = 34.9 x 63.5 x 27.3mm高さ = 27.3mm長さ = 34.9mm幅 = 63.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
PX0412/02S BULGINPX0412/02SBULGIN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0410/04P/4550 BULGINPX0410/04P/4550BULGIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0739/S BULGINPX0739/SBULGIN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0410/08S/6065 BULGINPX0410/08S/6065BULGIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0412/04S BULGINPX0412/04SBULGIN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A BULGINBulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16ABULGIN
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac BULGIN基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V acBULGIN
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
UL認定部品、CSA認定、SEMKO. 'タッチプルーフ'. 5 x 20mmヒューズ用 BS3042規格テストに準拠する完全タッチプルーフコンタクト 確実なロック操作を実現する成形バヨネットフィット 基板ピン(1 x 0.5 x 4.3長)は10mmピッチ UL94V-O適合のボディとナイロンキャップ
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮mm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...