カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- IDEC(和泉電気)(31)
- アメリカン電機(1)
- コガネイ(5)
- メディアカバーマーケット(64)
「lsrd」の検索結果
特価
関連キーワード

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入
BULGIN¥249,800税込¥274,7801箱(40個)7日以内出荷仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7898アズワン品番65-7808-76
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST
BULGIN¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8031アズワン品番65-7801-30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら