カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- モノタロウ(5)
- brembo(3)
- BROADCOM(4)
- DARKFLASH(1)
- FIIO(1)
- G-CRAFT(1)
- INFINEON(4)
- ISSI(1)
- OSRAM(オスラム)(4)
- Sensata / Crydom(1)
- VISHAY(1)
- ナガイレーベン(1)
- フエニックス・コンタクト(15)
- モートーン(2)
- 三菱電機(1)
- 共立出版(1)
「mosr」の検索結果

タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥419,800税込¥461,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥479,800税込¥527,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8078アズワン品番65-7808-91
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel
BULGIN¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8322アズワン品番65-7795-59
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel
BULGIN¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8225アズワン品番65-7796-72