カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- モノタロウ(1)
- サカエ(85)
- 伊東電機(23)
- NOJIMA ENGINEERING(11)
- ニッサン(8)
- 日東工業(7)
- アズワン(5)
- 岩田製作所(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- エスコ(4)
- NSK(日本精工)(4)
- タカチ電機工業(4)
- 馬印(3)
- SMC(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「p-608」の検索結果
特価

Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック
BULGIN¥559税込¥6151個7日以内出荷Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = プラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 6000 Series Buccaneer保護等級 = IP66、IP68、IP69K動作温度 Max = +120℃使用温度範囲 = -40 → → 120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ダストキャップ ,シェルサイズ:32 6000シリーズ
BULGIN¥829税込¥9121個7日以内出荷対応コネクタ: ; 765-9652 765-9652 、 ; 765-9700 765-9700 、 ; 765-9693 765-9693 、 ; 765-9684 765-9684 、 ; 765-9722 765-9722 、 ; 765-9753 765-9753 、 ; 765-9797 765-9797 、 ; 765-9785 765-9785 などの製品を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズシーリングキャップ、プラスチック. 高品質なBulgin Buccaneerシーリングキャップ製品です。6000シリーズのプラスチック製インラインフレックスコネクタ、フレックスコネクタ、シャーシコネクタに使用します。 このシーリングキャップはかん合前の丸型コネクタのIP等級を維持してコンタクトへの汚れの侵入や異物によるコンタクトの破損を防止します。仕様オス/メス = オスシェルサイズ = 32シリーズ = 6000IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K材質 = サーモプラスチックコードの有無 = あり色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ダストキャップ メス シェルサイズ:32mm 6000シリーズ
BULGIN¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:あり、コードの有無:ありシリーズ6000保護等級IP66/IP68/IP69Kシェルサイズ32mmRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Bulgin ダストキャップ ,シェルサイズ:26 6000シリーズ
BULGIN¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷対応コネクタ: ; 765-9652 765-9652 、 ; 765-9700 765-9700 、 ; 765-9693 765-9693 、 ; 765-9684 765-9684 、 ; 765-9722 765-9722 、 ; 765-9753 765-9753 、 ; 765-9797 765-9797 、 ; 765-9785 765-9785 などの製品を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズシーリングキャップ、プラスチック. 高品質なBulgin Buccaneerシーリングキャップ製品です。6000シリーズのプラスチック製インラインフレックスコネクタ、フレックスコネクタ、シャーシコネクタに使用します。 このシーリングキャップはかん合前の丸型コネクタのIP等級を維持してコンタクトへの汚れの侵入や異物によるコンタクトの破損を防止します。仕様オス/メス = オスシェルサイズ = 26シリーズ = 6000IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K材質 = サーモプラスチックコードの有無 = あり色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応