カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • ASUS(エイスース)(7)
  • 日本シーム工業(6)
  • HARWIN(5)
  • Pactec(5)
  • 日本製線(4)
  • SPARKFUN(4)
  • 廣杉計器(2)
  • YKK AP(2)
  • RS PRO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エレコム(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • アトム興産(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • ニックス(1)
  • AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb-s」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/08S/PC BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/08S/PCBULGIN
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 8 極メス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタの定格電圧は 125 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 5 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C PC ピンを取り付け済み シェルサイズ: 19 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 26 AWG です用途電子機器 産業オートメーション認定IP68等級 IP69K
仕様極数 = 8実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/02S/PC BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/02S/PCBULGIN
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 2実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/06S/PC BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/06S/PCBULGIN
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 6実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/04S/PC BULGINBulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/04S/PCBULGIN
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 4実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応