カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • TP技研(30)
  • Canon(10)
  • PGA(9)
  • HEADS(ヘッズ)(9)
  • 三菱ふそう(8)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(6)
  • アズワン(4)
  • SPARKFUN(4)
  • アートナップ(3)
  • COOLER MASTER(3)
  • NOVASTAR(3)
  • イスカル(2)
  • 共立機巧(2)
  • シモン(2)
  • 正広(2)
  • Kawasaki(2)
  • エコリカ(2)
  • 中央化学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pgi」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0219アズワン品番65-7495-41
  • 同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN

    同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタ

    BULGIN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0220アズワン品番65-7492-94
  • Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック BULGIN

    Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック

    BULGIN
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
    仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = プラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 6000 Series Buccaneer保護等級 = IP66、IP68、IP69K動作温度 Max = +120℃使用温度範囲 = -40 → → 120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック BULGIN

    Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック

    BULGIN
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
    仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 7mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = サーモプラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 7000保護等級 = IP66、IP68、IP69Kロックナット付属 = なし動作温度 Max = +120℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応芯数 = 1使用温度範囲 = -40 → +120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応