カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • 椿本チエイン(300)
  • YAMAHA(ヤマハ)(69)
  • オーハウス(28)
  • SMC(21)
  • 大栄電線工業(15)
  • TRUSCO(12)
  • ハスクバーナ(11)
  • エレコム(10)
  • マキテック(10)
  • ELPA(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • 日本ナインスター(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 修理(5)
  • DiodesZetex(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px-8」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PX0413/08S BULGIN

    PX0413/08S

    BULGIN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/08P BULGIN

    PX0413/08P

    BULGIN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0412/08S BULGIN

    PX0412/08S

    BULGIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0412/08P BULGIN

    PX0412/08P

    BULGIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0413/08S/PC BULGIN

    PX0413/08S/PC

    BULGIN
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0410/08P/6065 BULGIN

    PX0410/08P/6065

    BULGIN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0411/08P/6065 BULGIN

    PX0411/08P/6065

    BULGIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0410/08S/6065 BULGIN

    PX0410/08S/6065

    BULGIN
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08P/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08P/6065

    BULGIN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/08S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/08S

    BULGIN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
    仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/08S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/08S

    BULGIN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. パネルプラグ及びソケットシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08S/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08S/6065

    BULGIN
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/08P BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/08P

    BULGIN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
    仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/08S/PC BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/08S/PC

    BULGIN
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 8 極メス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタの定格電圧は 125 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 5 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C PC ピンを取り付け済み シェルサイズ: 19 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 26 AWG です用途電子機器 産業オートメーション認定IP68等級 IP69K
    仕様極数 = 8実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/08P/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/08P/6065

    BULGIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/08P BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/08P

    BULGIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. パネルプラグ及びソケットシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電源コネクタ プラグ 8 パネルマウント,6A PX0959/P BULGIN

    Bulgin 電源コネクタ プラグ 8 パネルマウント,6A PX0959/P

    BULGIN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    以下のRS電源コネクタは、特に明記されていない限り、240 V acへの直接接続に適しています。主電源に接続する製品を選択する場合は、注意する必要があります。. 8 極、非リバーシブル、低電力極性プラグ / ソケット. 照明、劇場、暖房、及び一般的な産業用途で使用される低電力用途向けの 8 極非リバーシブルプラグ及びソケットで、主電源電圧で機器を安全に相互接続できます。. コネクタの詳細:. ケーブルソケット品番 ; 294-9389 は 294-9389 は 、 90 ° スリーブ付きケーブルエントリを備えています シャーシプラグの品番 ; 473-1809 は 473-1809 は 、はんだ流出接続部を備えています
    仕様ポール形式 = 8プラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 250 V acオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント定格電流 = 6A結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電源コネクタ ソケット 8 ケーブルマウント,6A PX0956/S BULGIN

    Bulgin 電源コネクタ ソケット 8 ケーブルマウント,6A PX0956/S

    BULGIN
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    以下のRS電源コネクタは、特に明記されていない限り、240 V acへの直接接続に適しています。主電源に接続する製品を選択する場合は、注意する必要があります。. 8 極、非リバーシブル、低電力極性プラグ / ソケット. 照明、劇場、暖房、及び一般的な産業用途で使用される低電力用途向けの 8 極非リバーシブルプラグ及びソケットで、主電源電圧で機器を安全に相互接続できます。. コネクタの詳細:. ケーブルソケット品番 ; 294-9389 は 294-9389 は 、 90 ° スリーブ付きケーブルエントリを備えています シャーシプラグの品番 ; 473-1809 は 473-1809 は 、はんだ流出接続部を備えています
    仕様ポール形式 = 8プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 V acオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント定格電流 = 6A結線方法 = 埋め込みネジコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応