カテゴリ

  • 制御機器(209)
  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,073)
  • 大栄電線工業(168)
  • オーム電機(139)
  • LAMP(スガツネ工業)(128)
  • EPSON(94)
  • トリニティ(79)
  • 日本ナインスター(73)
  • アルインコ(61)
  • ELPA(59)
  • 椿本チエイン(53)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • BAGSTER (バグスター)(47)
  • Simplism(42)
  • サンワサプライ(41)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • 三菱マテリアル(38)
  • JIT(37)
  • ハスクバーナ(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px」の検索結果

関連キーワード
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PX0842/A BULGINPX0842/ABULGIN
4,398税込4,838
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ BULGINRJ45 モジュラーコネクタBULGIN
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
PX0733 BULGINPX0733BULGIN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
Bulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズ BULGINBulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズBULGIN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0410/02P/5560 BULGINPX0410/02P/5560BULGIN
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0580/28 BULGINPX0580/28BULGIN
579税込637
1個
翌々日出荷
PX0835 BULGINPX0835BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
PX0739/P BULGINPX0739/PBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneerハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -20℃CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0842/B BULGINPX0842/BBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0480 BULGINPX0480BULGIN
599税込659
1個
翌々日出荷
PX0410/04P/4550 BULGINPX0410/04P/4550BULGIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0410/08S/6065 BULGINPX0410/08S/6065BULGIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0738/S BULGINPX0738/SBULGIN
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0412/02S BULGINPX0412/02SBULGIN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0834/B BULGINPX0834/BBULGIN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0739/S BULGINPX0739/SBULGIN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0412/04S BULGINPX0412/04SBULGIN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスUSB A → オスUSB B BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスUSB A → オスUSB BBULGIN
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PXP6042/B BULGINPXP6042/BBULGIN
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PXP4010/12P/6065 BULGINPXP4010/12P/6065BULGIN
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10A BULGINBulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10ABULGIN
789税込868
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = フランジ取り付け、基板実装オス・メス = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1 BULGINUSBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1BULGIN
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
PX0441/2M00 BULGINPX0441/2M00BULGIN
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0931/10/S BULGINPX0931/10/SBULGIN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0413/12P BULGINPX0413/12PBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0413/08P BULGINPX0413/08PBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0413/06S BULGINPX0413/06SBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0413/02S BULGINPX0413/02SBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0575/15/63 BULGINPX0575/15/63BULGIN
579税込637
1個
翌々日出荷
PX0413/04P BULGINPX0413/04PBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0413/03P BULGINPX0413/03PBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0737/P BULGINPX0737/PBULGIN
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0737/S BULGINPX0737/SBULGIN
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0777/OR BULGINPX0777/ORBULGIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0732/S BULGINPX0732/SBULGIN
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0738/P BULGINPX0738/PBULGIN
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0407 BULGINPX0407BULGIN
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0458 BULGINPX0458BULGIN
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ipx特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ipx