カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- uni(三菱鉛筆)(3)
- 三菱マテリアル(13)
- 大栄電線工業(12)
- エレコム(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- NETGEAR(3)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- 日進ゴム(2)
- ネグロス電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- NEOTEC(榮製機)(2)
- 電成興業(2)
- オレゴン(OREGON)(2)
- PROX(プロックス)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「px30」の検索結果

Bulgin フィールドRJ45コネクタ Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:オス 8極 オス
BULGIN¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30 V ac、42 V dc接合型 = クイックコネクトボディ向き = ストレートシリーズ = PX0ハウジング材質 = ポリエステルコンタクトめっき = 金
USBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1
BULGIN¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応