カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- 3M(スリーエム)(2)
- CKD(5)
- Keigan(7)
- Lovato(5)
- NXP(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- S&K(三興製作所)(11)
- SMC(14)
- uni(三菱鉛筆)(20)
- アイリスチトセ(2)
- カナレ電気(2)
- デュオ(4)
- リンナイ(8)
- 大栄電線工業(8)
- 寺田ポンプ製作所(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1袋 10個入
BULGIN¥94,980税込¥104,4781袋(10個)7日以内出荷900シリーズ。Bulgin Buccaneer 900シリーズ業務用コネクタ製品。各コンタクト数に対応 ケーブル取り付け仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:32A●定格電圧:600 V ac/dc●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Buccaneer 900●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-40℃●コード番号:842-0064アズワン品番65-7483-03
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら