カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アサヒペン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 日本製線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rd-2sp」の検索結果
特価

Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/RD
BULGIN¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/RDRoHS指令(10物質対応)対応