カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(279)
  • KEMET(52)
  • VISHAY(49)
  • ニチコン(33)
  • Optibelt(26)
  • RS PRO(22)
  • 天領まな板(21)
  • 岩崎電気(20)
  • EPCOS(18)
  • ホンダ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • スバル(12)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • スズキ(7)
  • 日本ケミコン(7)
  • 京セラ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa33」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA3320 BULGIN

    SA3320

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3319 BULGIN

    SA3319

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
    仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子 BULGIN

    ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズが 20 → 24 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。圧着終端。動作温度範囲: -40 → 80 ℃
    材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
  • Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル BULGIN

    Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル

    BULGIN
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
    仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子 BULGIN

    ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子

    BULGIN
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。はんだ端子。動作温度範囲: -40 → 80 ℃
    材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
  • Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 400/Standard シリーズ オス はんだ端子 シグナル BULGIN

    Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 400/Standard シリーズ オス はんだ端子 シグナル

    BULGIN
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 80mmコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V ac、125 V dcコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ番号 = SA3348/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ メス はんだ端子 シグナル BULGIN

    Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ メス はんだ端子 シグナル

    BULGIN
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
333運動特集