カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(56)
- 岡田装飾金物(37)
- CAPTAIN STAG(28)
- エレコム(27)
- SUS(エスユーエス)(26)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- StarTech.com(23)
- マスプロ電工(22)
- 水本機械製作所(19)
- 岩田製作所(15)
- 山崎実業(14)
- 新ダイワ(13)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(12)
- 昭和コーポレーション(11)
- 大阪魂(10)
- Jabra(8)
- モートーン(8)
- TKG(6)
- オープン工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sbu」の検索結果

USBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1
BULGIN¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBコネクタ (タイプB) USB2.0 オス ポート数:1
BULGIN¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様オス・メス = オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = 2.0定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃シリーズ = USBRoHS指令(10物質対応)対応