カテゴリ

  • 制御機器(134)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • UCC(上島珈琲)(89)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1)
  • GOAL(ゴール)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • カップス(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • SMC(34)
  • unitech(25)
  • honeywell(24)
  • エレコム(21)
  • SATO(サトー)(18)
  • ELPA(14)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • Parker UCC(13)
  • サンワサプライ(12)
  • エフケイシステム(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(139)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucc」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PX0739/P BULGIN

    PX0739/P

    BULGIN
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ハウジング Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:メス 25極 BULGIN

    Bulgin ハウジング Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:メス 25極

    BULGIN
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 25取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着, はんだ定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 50 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = Standard Buccaneerハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/10P/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/10P/6065

    BULGIN
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ダストキャップ Buccaneer 7000シリーズ BULGIN

    Bulgin ダストキャップ Buccaneer 7000シリーズ

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    7000シリーズBuccaneer金属製コネクタ用アクセサリ. 7000シリーズBuccaneerの金属製プラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品で、グランドパック、カバー、及びスクリーントラップを備えています。
    仕様オス/メス = オスシリーズ = Buccaneer 7000IP保護等級 = IP68、IP69K材質 = 金属コードの有無 = あり色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0833/E BULGIN

    Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0833/E

    BULGIN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Ethernet Buccaneer. パネルシーリングガスケット付きの、Bulgin Ethernet Buccaneer Cat 5eシールド付きカプラ. フロントパネル取り付け PX0836、PX0837、PX0838、PX0834フレックスコネクタとかん合
    仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント方向 = ストレートIP保護等級 = IP68シリーズ = PX0コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント BULGIN

    産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 400 シリーズ Buccaneer は、Buccaneer シリーズの中でも最もコンパクトなコネクタ400 シリーズの Buccaneer は、省スペースを必要とする設計に最適です。2.5 kV ac の破壊電圧を備えています ニトリル O リング
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:400●コード番号:208-8189アズワン品番65-7650-60
  • Bulgin ダストキャップ Buccaneer 7000シリーズ BULGIN

    Bulgin ダストキャップ Buccaneer 7000シリーズ

    BULGIN
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
    仕様オス/メス = メスシリーズ = Buccaneer 7000IP保護等級 = IP68、IP69Kパネルマウントフィッティング = あり材質 = サーモプラスチックコードの有無 = あり色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90 BULGIN

    Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルIP保護等級 = IP68幅 = 38.1mm深さ = 45mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0870 BULGIN

    Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0870

    BULGIN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 44.5mm深さ = 33mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ダストキャップ Buccaneer 400シリーズ BULGIN

    Bulgin ダストキャップ Buccaneer 400シリーズ

    BULGIN
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Micro Buccaneer 400シリーズアクセサリ. Micro Bucaneer 400コネクタシリーズ用のグランドパック及びシーリングキャップ製品です。ケーブルグランド及び丸型コネクタ用ダストキャップが付属しています。
    仕様シリーズ = Buccaneer 400IP保護等級 = IP68パネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin イーサネットケーブル, 3m, 黒, S/FTP BULGIN

    Bulgin イーサネットケーブル, 3m, 黒, S/FTP

    BULGIN
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. パッチコード. IP68等級のコネクタ付きパッチコード S-FTPケーブル構造 PURジャケットケーブル - LSLH難燃性 568-Bに準拠した配線構成 EIA/TIA Cat 5eを上回る性能 濃黄緑色 Buccaneer-シールドRJ45タイプとBuccaneer-Buccaneerタイプを用意 長さ2 m、3 m、5 mのものを用意
    仕様終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PUR配線構成 = ストレート スルー保護等級 = IP68長さ(m)3規格Cat5eコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin USBコネクタ PX0845/A BULGIN

    Bulgin USBコネクタ PX0845/A

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
    仕様USBバージョン = 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833 BULGIN

    Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833

    BULGIN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ワイヤシール 4000シリーズ BULGIN

    Bulgin ワイヤシール 4000シリーズ

    BULGIN
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、シーリングキャップ. これらのBulgin製シーリングキャップは、未かん合コネクタのIP等級を維持します。
    仕様オス/メス = オスシリーズ = 4000IP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kパネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin USBコネクタ PX0845/B BULGIN

    Bulgin USBコネクタ PX0845/B

    BULGIN
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
    仕様USBバージョン = 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin PX0734 ダストキャップ BULGIN

    Bulgin PX0734 ダストキャップ

    BULGIN
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリ. Bulgin Buccaneerコネクタの業務用アクセサリ製品群です。 アクセサリには各種圧着工具、シーリングキャップ、ケーブルグランド、絶縁ブーツが付属
    仕様IP保護等級 = IP68、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ダストキャップ メス Buccaneer 7000シリーズ BULGIN

    Bulgin ダストキャップ メス Buccaneer 7000シリーズ

    BULGIN
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ダストキャップ Buccaneer EXPloraシリーズ BULGIN

    Bulgin ダストキャップ Buccaneer EXPloraシリーズ

    BULGIN
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリ. 延長ケーブルサイズの交換用コネクタグランド及びヘビーデューティシーリングダストキャップは、非かん合コネクタの IP68 等級を維持します。ステンレススチール製ストラップが付属します. 7081015は ; 7080876 7080876 (代表品番)に適合 7081021は ; 7080924 7080924 に適合(通常) 7081028は ; 7080886 7080886 (代表品番)に適合 7081019は ; 7080858 7080858 (代表品番)に適合
    仕様オス/メス = オスシリーズ = Buccaneer EXPloraIP保護等級 = IP68コードの有無 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin USBコネクタ Micro B, メス パネルマウント PXP4043/B BULGIN

    Bulgin USBコネクタ Micro B, メス パネルマウント PXP4043/B

    BULGIN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
    仕様オス/メス = メスUSBタイプ = Micro B結線方法 = 圧着USBバージョン = 2.0接続方向 = ストレート定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin RJコネクタ Cat5e STP Buccaneerシリーズ BULGIN

    Bulgin RJコネクタ Cat5e STP Buccaneerシリーズ

    BULGIN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ダストキャップ Standard Buccaneerシリーズ BULGIN

    Bulgin ダストキャップ Standard Buccaneerシリーズ

    BULGIN
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
    仕様オス/メス = メスシリーズ = Standard BuccaneerIP保護等級 = IP68パネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック BULGIN

    Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック

    BULGIN
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
    仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 7mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = サーモプラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 7000保護等級 = IP66、IP68、IP69Kロックナット付属 = なし動作温度 Max = +120℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応芯数 = 1使用温度範囲 = -40 → +120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PXP4013/03P BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PXP4013/03P

    BULGIN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、パネル取り付け丸型コネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の頑丈な防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。. 特長と利点:. フレックスケーブルバージョンとかん合 リアパネル取り付け コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 3実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0 A, 13.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3148/1 1箱 100個入 BULGIN

    ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3148/1 1箱 100個入

    BULGIN
    78,980税込86,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Bulgin Mini Buccaneer コンタクトは金めっきが施されています。はんだコンタクト
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:2224 →●結線方法:はんだ●シリーズ:SA●併用可能製品:Mini Buccaneer●定格電流:5A●コード番号:204-8157アズワン品番65-7572-91
  • Bulgin 1ポート RJコネクタ Cat5e Buccaneerシリーズ BULGIN

    Bulgin 1ポート RJコネクタ Cat5e Buccaneerシリーズ

    BULGIN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Cat5EシールドRJ45インターフェイス. Bulginがお届けするこのCat5e RJ45インターフェイスは、人気のあるBuccaneerシリーズに属します。完全シールド構造のRJ45ソケットを備えており、付属のパネルシーリングガスケットにより、かん合時にIP68の保護等級となります。このため、過酷な環境に適しています。このRJ45インターフェイスには、基板コネクタ又はIDCコネクタを使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1深さ = 45mm直径 = 35.7mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 圧着工具 / コンポーネント ポジショナ 6000シリーズ 8 極 15021/SP BULGIN

    Bulgin 圧着工具 / コンポーネント ポジショナ 6000シリーズ 8 極 15021/SP

    BULGIN
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
    仕様タイプ = ポジショナシリーズ = 6000極数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin USBコネクタ B, メス パネルマウント PX0849/B BULGIN

    Bulgin USBコネクタ B, メス パネルマウント PX0849/B

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
    仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68ポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = USB Bコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin コンタクト引抜工具 7000シリーズ BULGIN

    Bulgin コンタクト引抜工具 7000シリーズ

    BULGIN
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
    仕様ツールタイプ = 抜き取り工具シリーズ = 7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PXP4013/03S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PXP4013/03S

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、パネル取り付け丸型コネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の頑丈な防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。. 特長と利点:. フレックスケーブルバージョンとかん合 リアパネル取り付け コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 3実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0 A, 13.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ Bulgin PX0852 USBダストキャップ Buccaneer BULGIN

    ダストキャップ Bulgin PX0852 USBダストキャップ Buccaneer

    BULGIN
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    USBフラッシュドライブカバーIP68. フラッシュドライブで使用した場合、IP68保護等級を維持 Aタイプコネクタ用: ; 468-6311 468-6311 、 ; 612-0740 612-0740 、 ; 612-0756 612-0756 内側収容部寸法、約17.5 x 14.0 x 83 mm
    仕様シリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ダストキャップ BULGIN

    Bulgin ダストキャップ

    BULGIN
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Mini Buccaneerアクセサリ. シーリングキャップ、ストレインリリーフ、ケーブルグランド付属のBulgin Mini Buccaneer業務用アクセサリ製品. ストラップ付属キャップがシール性を保持 ケーブルプラグ / ソケットにはグランドナットの代わりにストレインリリーフを備え、5-7 mm及び7-9 mm ODケーブルに対応 3.5 → 5 mm径ケーブル x 1、6 → 8 mm径ケーブル x 1、7 → 9 mm径ケーブル x 1対応のIP68等級ケーブルグランドパック
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3149/1 1箱 100個入 BULGIN

    ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3149/1 1箱 100個入

    BULGIN
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Bulgin Mini Buccaneer コンタクトは金めっきが施されています。はんだコンタクト
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:2224 →●結線方法:はんだ●シリーズ:SA●併用可能製品:Mini Buccaneer●定格電流:5A●コード番号:204-8140アズワン品番65-7582-12