カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- Anker(アンカー)(11)
- ATEN(19)
- BELKIN(ベルキン)(11)
- BUFFALO(バッファロー)(42)
- FTDI Chip(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(33)
- Jabra(30)
- JAPANNEXT(16)
- JTT(15)
- RS PRO(26)
- StarTech.com(104)
- unitech(11)
- アイネックス(9)
- エレコム(98)
- サンワサプライ(42)
- サンワダイレクト(11)
- メディアカバーマーケット(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「usb b-a 5m」の検索結果

Bulgin USBケーブル, USB B → USB A, PX0840/B/5M00
BULGIN¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB Aコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスケーブル長(m)5
Bulgin USBケーブル, USB B → USB A, PXP6040/B/3M00
BULGIN¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷765-9797 765-9797 などのコネクタ製品とかん合します。 対応するシーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタケーブルアセンブリ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bケーブルアセンブリは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタケーブルアセンブリは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境でのさまざまなコネクタ用途に適しています。標準ホットプラグ対応4極インターフェイスにより、USB 2.0の性能、1.5~480 Mbsの低速 / 高速バス接続を実現します。さまざまな長さ、及び密閉型A-非密閉型B又は密閉型B-非密閉型A USBコネクタのタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付けケーブル長(m)3インターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, USB B → USB A, PX0840/B/3M00
BULGIN¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB Aコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスケーブル長(m)3
Bulgin USBコネクタ B to A PXP6042/B
BULGIN¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷; 765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応仕様USBタイプ = B to AUSBバージョン = 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBコネクタ A to B PXP6042/A
BULGIN¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応仕様USBタイプ = A to BUSBバージョン = 2.0インターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, USB B → 5ピンIDC, PXP6043/B
BULGIN¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応仕様長さ = 100mmコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = 5ピンIDCUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付けケーブル長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB A, PXP6043/A
BULGIN¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応仕様コネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付けインターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ダストキャップ
BULGIN¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷防塵密閉キャップ ; 468-6248 468-6248 は別売。. 防塵防水USB2.0 ケーブルアセンブリ. IP68Aタイプは、 ; 468-6311 468-6311 とかん合 IP68Bタイプは、 ; 468-6327 468-6327 とかん合 長さは2m、5mの2種類仕様IP保護等級 = IP68パネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833
BULGIN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応