カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • AMPHENOL(28)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • DiodesZetex(10)
  • ELPA(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(24)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • RS PRO(17)
  • Schutzinger(80)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • VISHAY(6)
  • アラデン(5)
  • コーセル(5)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ダイヤトレンド(5)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • ワゴジャパン(6)
  • 三菱電機(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-70a」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bulgin USBコネクタ (タイプB) USB2.0 オス ポート数:1 BULGIN

    Bulgin USBコネクタ (タイプB) USB2.0 オス ポート数:1

    BULGIN
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = 2.0定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃シリーズ = USBRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1 BULGIN

    USBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1

    BULGIN
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応