カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • SOURIAU(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • Elkay Electrical(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • FAULHABER(1)
  • RS PRO(1)
  • ARBOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v68-13」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PXP4013/03S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PXP4013/03S

    BULGIN
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、パネル取り付け丸型コネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の頑丈な防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。. 特長と利点:. フレックスケーブルバージョンとかん合 リアパネル取り付け コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 3実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0 A, 13.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PXP4013/03P BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PXP4013/03P

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、パネル取り付け丸型コネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の頑丈な防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。. 特長と利点:. フレックスケーブルバージョンとかん合 リアパネル取り付け コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 3実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0 A, 13.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/03P/5055 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/03P/5055

    BULGIN
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、フレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 この4000シリーズコネクタは熱可塑プラスチック製で、プッシュプル式即時ラッチ機構による高度な環境保護性能を備えています。 Bulgin Buccaneerフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に適しています。. 特長と利点:. インラインフレックス又はパネル取り付けバージョンとかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0 A, 13.0Aシリーズ = Buccaneer 4000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/03S/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/03S/5560

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、フレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 この4000シリーズコネクタは熱可塑プラスチック製で、プッシュプル式即時ラッチ機構による高度な環境保護性能を備えています。 Bulgin Buccaneerフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に適しています。. 特長と利点:. インラインフレックス又はパネル取り付けバージョンとかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0 A, 13.0Aシリーズ = Buccaneer 4000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応