カテゴリ

  • 制御機器(69)
絞り込み
ブランド
  • BUSSMANN
  • VISHAY(241)
  • ホンダ(191)
  • RS PRO(161)
  • WURTH ELEKTRONIK(129)
  • HUBER & SUHNER(111)
  • ジーエルサイエンス(100)
  • AMPHENOL(76)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(72)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(59)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • BOURNS(48)
  • シュナイダーエレクトリック(41)
  • RADIALL(35)
  • SPARKFUN(35)
  • DiodesZetex(34)
  • PackStyle(パックスタイル)(31)
  • onsemi(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma 50」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF/同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプ/SLDR BUSSMANN

    RF/同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプ/SLDR

    BUSSMANN
    4,298税込4,728
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1487-82
  • レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac

    BUSSMANN
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付け。このシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長。このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますか。レール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914アズワン品番65-8089-66
  • ノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    ノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann SR-5シリーズ。Cooper Bussmann SR-5シリーズのタイムディレーサブミニチュアヒューズは、理想的な基板ヒューズソリューションで、多種多様な用途で使用できます。国際的に評価されている1次及び2次過電流保護 突入電流に対する優れた耐圧性能 鉛及び
    仕様●定格電流:100mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●本体直径:8.5mm●本体高さ:7.6mm●ワイヤ長さ:4.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:769-3198アズワン品番65-8055-13
  • インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入 BUSSMANN

    インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入

    BUSSMANN
    129,800税込142,780
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。圧着端子を備え、ボディがフェノール樹脂製になっています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8212アズワン品番65-8072-56
  • インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入 BUSSMANN

    インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入

    BUSSMANN
    149,800税込164,780
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。1/4 インチクイックコネクト端子を備え、フェノール製ボディ材が採用されています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8210アズワン品番65-8073-86
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:6.2A●定格電圧:6V●保持電流:2.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8290アズワン品番65-8073-74
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8304アズワン品番65-8074-24
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 2500個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 2500個入

    BUSSMANN
    169,800税込186,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8263アズワン品番65-8073-72
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8283アズワン品番65-8073-70
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8260アズワン品番65-8052-58
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8256アズワン品番65-8072-10
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8254アズワン品番65-8073-69
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 2.6A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 2.6A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8287アズワン品番65-8073-98
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 8.1A 6V 3.5A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 8.1A 6V 3.5A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8294アズワン品番65-8072-84
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 4.9A 6V 1.9A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 4.9A 6V 1.9A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:4.9A●定格電圧:6V●保持電流:1.9A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8285アズワン品番65-8073-47
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、2 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8249アズワン品番65-8071-29
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 3000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 3000個入

    BUSSMANN
    189,800税込208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8274アズワン品番65-8071-90
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 4000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 4000個入

    BUSSMANN
    299,800税込329,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8230アズワン品番65-8074-25
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 9.1A 6V 3.7A 1セット 2000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 9.1A 6V 3.7A 1セット 2000個入

    BUSSMANN
    249,800税込274,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:9.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8296アズワン品番65-8072-80
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2000個入

    BUSSMANN
    249,800税込274,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8298アズワン品番65-8074-40
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1セット 4000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1セット 4000個入

    BUSSMANN
    299,800税込329,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8236アズワン品番65-8072-06
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1セット 3000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1セット 3000個入

    BUSSMANN
    189,800税込208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8272アズワン品番65-8071-30
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入

    BUSSMANN
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.8 A の電流を保持しますデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8258アズワン品番65-8073-34
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8247アズワン品番65-8072-12
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 5000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 5000個入

    BUSSMANN
    379,800税込417,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    。Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8238アズワン品番65-8072-35
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

    BUSSMANN
    22,980税込25,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8225アズワン品番65-8071-95
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

    BUSSMANN
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8229アズワン品番65-8072-19
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 1.8A 6V 1.1A 1セット 4000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 1.8A 6V 1.1A 1セット 4000個入

    BUSSMANN
    299,800税込329,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.10 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8232アズワン品番65-8073-84
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入

    BUSSMANN
    119,800税込131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    。Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8300アズワン品番65-8074-39
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 3000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 3000個入

    BUSSMANN
    189,800税込208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8278アズワン品番65-8071-46
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 5A 6V 2.6A 1セット 3000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 5A 6V 2.6A 1セット 3000個入

    BUSSMANN
    189,800税込208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    。Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、2.6 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:5A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8270アズワン品番65-8073-78
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入

    BUSSMANN
    299,800税込329,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8234アズワン品番65-8072-33
  • インラインヒューズホルダ 20A 250V ac BUSSMANN

    インラインヒューズホルダ 20A 250V ac

    BUSSMANN
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFA。Cooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:。IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:。耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性。インラインヒューズホルダは、どのように機能しますか。インラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック
    仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591アズワン品番65-8070-39
  • 管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入 BUSSMANN

    管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入

    BUSSMANN
    81,980税込90,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ヒューズリンク、LV、12 A、AC 500 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、補助、時間遅延
    仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1350アズワン品番65-8055-34
  • 管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ BUSSMANN

    管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ

    BUSSMANN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1810アズワン品番65-8055-18
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入

    BUSSMANN
    149,800税込164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8248アズワン品番65-8072-38
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 2500個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 2500個入

    BUSSMANN
    149,800税込164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8255アズワン品番65-8072-41
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585アズワン品番65-8055-82
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1セット 2500個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1セット 2500個入

    BUSSMANN
    149,800税込164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8257アズワン品番65-8073-83