カテゴリ
- 研磨材(92)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
絞り込み
ブランド
- 日本レヂボン
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- ミツビシ(199)
- ニッセイ(165)
- MAZDA(マツダ)(150)
- スズキ(139)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(119)
- ホンダ(112)
- 富士変速機(100)
- 三菱ふそう(88)
- SMC(87)
- 大阪魂(76)
- SKF(日本エスケイエフ)(74)
- 住商モンブラン(66)
- ニッサン(58)
- ニューレジストン(55)
- エスコ(49)
- 三ツ星ベルト(39)
- 高速電機(富士製砥)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「m72」の検索結果
特価

スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
グリーンエースゴールド GA-3
日本レヂボン(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(25枚)当日出荷適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
グリーンエースゴールド GA-6
日本レヂボン(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
スキルタッチ S(GC)
日本レヂボン(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ミニスキルタッチ MS
日本レヂボン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
スキルタッチR-2 CC16
日本レヂボン(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
スーパーエース RSA
日本レヂボン(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
エースゴールドRAG
日本レヂボン¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。用途一般鋼の研削作業。材質と材:A/WA最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ)
日本レヂボン(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。厚さ(mm)3砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、一般鋼
左官道 コンクリート用
日本レヂボン(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(25枚)当日出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
スキルタッチ
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷から翌々日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
スキルタッチプレミアム
日本レヂボン(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(25枚)当日出荷スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。用途鉄・ステンレス兼用砥材ジルコニアシリーズスキルタッチ適合材鉄・ステンレスノコ刃周速(m/s)72
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,298~税込¥10,228~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
エースゴールドRA-G
日本レヂボン¥309~税込¥340~1枚当日出荷から4日以内出荷抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。用途一般鋼の研削作業。材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼用・汎用タイプ最高使用周速度(m/s)72m/s
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)
日本レヂボン¥6,698~税込¥7,368~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
RBC 切断砥石
日本レヂボン¥4,698税込¥5,1681箱(10枚)当日出荷鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!粒度36砥材A穴径(Φmm)22寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22最高使用周速度(m/s)72
グリーンエースプレミアムGAP
日本レヂボン¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)当日出荷鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。トラスコ品番701-9253粒度36厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラディスクUD 100×15
日本レヂボン¥8,998~税込¥9,898~1箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)15
スーパーベストX
日本レヂボン¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り粒度36厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度N外径(Φmm)125結合剤BF主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用
日本レヂボン¥6,898税込¥7,5881箱(20枚)当日出荷から翌々日出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ガラスの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
左官道 コンクリート 3枚
日本レヂボン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(3枚)当日出荷長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス砥材CC16、粒度:BF寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s入数3枚組
レヂボンカットRC1枚DRT
日本レヂボン¥859税込¥9451枚当日出荷スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。仕様ステンレス鋼・合金鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4硬度砥材粒:A30M適合材ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72m/s
イケメンタッチ
日本レヂボン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)当日出荷面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。厚さ(mm)4寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×4×15穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番827-8490セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)120厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700適合材ステンレス鋼・合金鋼最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエース高速度用といし RSA-K
日本レヂボン¥26,980税込¥29,6781箱(25枚)当日出荷ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。 キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。トラスコ品番296-6174粒度24厚さ(mm)6砥材キュービトロン質量(g)370穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]外径(Φmm)180砥粒キュービトロン適合材ステンレス
ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用)
日本レヂボン¥9,198税込¥10,1181箱(10枚)当日出荷目づまりが少なく、スムーズな研削・研磨力が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業。仕様Sトラスコ品番297-8008粒度80砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数90最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スキルタッチ
日本レヂボン¥479税込¥5271枚翌々日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。最高使用周速度(m/s)72m/s
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ
日本レヂボン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)3日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
グリーンエースゴールド
日本レヂボン¥539税込¥5931枚翌々日出荷鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。エッジ有りで研削力を重視しました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
グリーンエースゴールド
日本レヂボン¥539税込¥5931枚翌々日出荷鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
レヂボンカットRC
日本レヂボン¥469~税込¥516~1枚翌々日出荷スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。用途一般鋼・鋳鉄等の切断。硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s