カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • COOLER MASTER
  • コニシ(2)
  • NXP(25)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(18)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • CPC(4)
  • CREE(20)
  • FXC(5)
  • GENTOS(5)
  • GOSEN(ゴーセン)(14)
  • KEMET(7)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • SMC(14)
  • Y'sGOD(4)
  • アズワン(3)
  • アライドテレシス(3)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • リンナイ(8)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 朝日産業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MPX」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COOLER MASTER 「ELITE GOLD」850W電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「ELITE GOLD」850W電源ユニット

    COOLER MASTER
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    7日以内出荷
    ・「ELITE GOLD」850W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)140×150×86 【ファン】120品名ELITE GOLD 850規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】850ベアリング【ファン】Rifle bearing型番MPX-8505-AFAG-BJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load保証期間5年保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 1 (500+120mm)、1 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)入力電流(A)6 - 12動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
  • COOLER MASTER 「ELITE GOLD」1000W電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「ELITE GOLD」1000W電源ユニット

    COOLER MASTER
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    ・「ELITE GOLD」1000W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)140×150×86 【ファン】120品名ELITE GOLD 1000規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】1000ベアリング【ファン】Rifle bearing型番MPX-A005-AFAG-BJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load保証期間5年保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 3 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)入力電流(A)6 - 13動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
mpx ボンド特集