カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • COOLER MASTER
  • モノタロウ(2)
  • HEIKO(4)
  • SWAN(シモジマ)(5)
  • スマートバリュー(2)
  • 今村紙工(4)
  • たんぽぽ(2)
  • 紺屋商事(2)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • DHA Corporation(10)
  • RS PRO(4)
  • SIEMENS(4)
  • SPARKFUN(8)
  • カクケイ(5)
  • コーセル(3)
  • セキセイ(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • ハネウェル(3)
  • ホンダ(20)
  • メディアカバーマーケット(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a6 opp」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COOLER MASTER 「ELITE GOLD」850W電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「ELITE GOLD」850W電源ユニット

    COOLER MASTER
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    7日以内出荷
    ・「ELITE GOLD」850W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)140×150×86 【ファン】120品名ELITE GOLD 850規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】850ベアリング【ファン】Rifle bearing型番MPX-8505-AFAG-BJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load保証期間5年保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 1 (500+120mm)、1 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)入力電流(A)6 - 12動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
  • COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット

    COOLER MASTER
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット

    COOLER MASTER
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    ・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット

    COOLER MASTER
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
    付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
  • COOLER MASTER 「ELITE GOLD」1000W電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「ELITE GOLD」1000W電源ユニット

    COOLER MASTER
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    ・「ELITE GOLD」1000W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)140×150×86 【ファン】120品名ELITE GOLD 1000規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】1000ベアリング【ファン】Rifle bearing型番MPX-A005-AFAG-BJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load保証期間5年保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 3 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)入力電流(A)6 - 13動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
関連キーワード
コミック opp特集