カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • COOLER MASTER
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(28)
  • JAPANNEXT(23)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • omron(オムロン)(4)
  • オーム電機(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • UNITEX(3)
  • TOA(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • ノーリツ(2)
  • Acer(エイサー)(2)
  • Philips(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • 東日製作所(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Canon(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-m05」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル

    COOLER MASTER
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動の「SickleFlow Edge 360 ARGB」ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-LW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

    COOLER MASTER
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
  • COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

    COOLER MASTER
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・240mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック
    仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)141.4 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
PCパーツカテゴリ