カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- COOLER MASTER
- SILVER STONE(シルバーストーン)(18)
- ノーブランド(13)
- イトーキ(10)
- 太陽技研(9)
- アサダ(5)
- RS PRO(4)
- コクヨ(1)
- 大和製砥所(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- ユー・イー・エス(1)
- 日本電興(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- マパール(1)
- CEJN(セイン)(1)
- Arduino(1)
- StarTech.com(1)
- Seeed Studio(1)
- DARKFLASH(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cfm4」の検索結果

COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル
COOLER MASTER¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載。・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-VW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載。・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-V1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・240mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載。・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II VRM Fan ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-V1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8