カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • COOLER MASTER
  • エスコ(5)
  • オーム電機(5)
  • ELPA(4)
  • アドテック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 富士電機(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • IN WIN(インウィン)(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • シャープ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • コミネ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 24v 2w」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット

    COOLER MASTER
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    ・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット

    COOLER MASTER
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    ・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ