カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- COOLER MASTER
- SMC(268)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pw-25a」の検索結果

COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル
COOLER MASTER¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II Pixel LED White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5消費電力ポンプ:3.84 W型番MLX-D36M-A25SZ-PW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFMディスプレイサイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8