カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • COOLER MASTER
  • 協立エアテック(88)
  • タナカ(44)
  • BXカネシン(20)
  • NASTA(ナスタ)(14)
  • カナイ(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ダイケン(2)
  • 吉川化成(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • DEEPCOOL(2)
  • 積水樹脂(1)
  • アカギ(1)
  • ミヤコ(1)
  • 日晴金属(1)
  • 一村産業(1)
  • ホンマ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgcc」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600 COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600COOLER MASTER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供・E-ATXまでのマザーボードに対応・最大11基のケースファン搭載可能・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載・最長485mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット付属・カラー:ブラック・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm付属品グラフィックスカードサポートブラケット材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190ブラックサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Black容量(L)73.6型番MF600-KGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX、Micro-ATX、ATX 、E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600 COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600COOLER MASTER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供・E-ATXまでのマザーボードに対応・最大11基のケースファン搭載可能・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載・最長485mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属・カラー:シルバー・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※SickleFlow ARGB 140mm x 3標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※SickleFlow ARGB 120mm x 1標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm付属品グラフィックスカードサポートブラケット材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190シルバーサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Silver容量(L)73.6型番MF600-SGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX、Micro-ATX、ATX 、E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・シルバーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・シルバーモデルCOOLER MASTER
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応・最大7基のケースファン搭載可能・360mmラジエーター対応・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載・最長390mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット付属・カラー:シルバー・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)
その他製品名:MasterFrame 500 Mesh Silver付属品GPUサポートブラケット寸法(mm)突起部を含む:471×261×544 突起部を除く:454×261×514シルバー容量(L)60.9型番MF500M-SHNN-S00対応CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmトップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmリア:120 mmフィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mmスロット拡張:8ファン(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mmリア:1x 120mm※120mm (non-ARGB)1基標準搭載ボトム:1x 120mm素材外装:SGCC スチール、アルミニウムサイドパネル (左 / 右):強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support)ドライブベイ2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)搭載済みドライブベイ3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5電源ユニット235 mm
COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・ブラックモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・ブラックモデルCOOLER MASTER
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応・最大7基のケースファン搭載可能・360mmラジエーター対応・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載・最長390mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット付属・カラー:ブラック・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)
その他製品名:MasterFrame 500 Mesh Black付属品GPUサポートブラケット寸法(mm)突起部を含む:471×261×544 突起部を除く:454×261×514ブラック容量(L)60.9型番MF500M-KHNN-S00対応CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmトップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmリア:120 mmフィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mmスロット拡張:8ファン(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mmリア:1x 120mm※120mm (non-ARGB)1基標準搭載ボトム:1x 120mm素材外装:SGCC スチール、アルミニウムサイドパネル (左 / 右):強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support)ドライブベイ2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)搭載済みドライブベイ3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5電源ユニット235 mm
関連キーワード
PCパーツカテゴリ