カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • COOLER MASTER
  • NEC(69)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
  • Dynabook(20)
  • QNAP(18)
  • CKD(13)
  • VAIO(13)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • LIAN LI(7)
  • ロジテック(6)
  • フィールドスリー(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(5)
  • StarTech.com(5)
  • エレコム(4)
  • Acer(エイサー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 240」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデル

    COOLER MASTER
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    7日以内出荷
    ・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」。・左サイドに強化ガラスサイドパネル搭載モデル。・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載。・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能。・最大398mmの大型グラフィックカードに対応。・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現。・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト。・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
    その他製品名:MasterBox CM695 TG寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)色ブラックサイズミドルタワー容量(L)46.6型番CM695-KG5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
  • COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデル

    COOLER MASTER
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    7日以内出荷
    ・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」。・左サイドにスチールサイドパネル搭載モデル。・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載。・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能。・最大398mmの大型グラフィックカードに対応。・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現。・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト。・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
    その他製品名:MasterBox CM695寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)色ブラックサイズミドルタワー容量(L)47型番CM695-KN5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左・右):スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
  • COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデル

    COOLER MASTER
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    7日以内出荷
    ・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる。・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応。・最大9基のケースファンを搭載可能。・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現。・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載。・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化。・ファンのARGBはマザーボード同期対応。・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化。・最大425mmサイズのGPU搭載可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ホワイト。・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)
    その他製品名:Elite 490 White寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)色ホワイトサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-WHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
  • COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデル

    COOLER MASTER
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    ・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現。・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化。・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易。・最大10基のケースファンに対応。・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める。・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能。・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載。・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応。・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保。・最大410mmのグラフィックスカードをサポート。・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)。・カラー:ホワイト。・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)
    その他製品名:Elite 681 White寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)色ホワイトサイズATX容量(L)48.45型番E681-WHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
  • COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ブラックモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ブラックモデル

    COOLER MASTER
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    7日以内出荷
    ・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現。・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化。・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易。・最大10基のケースファンに対応。・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める。・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能。・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載。・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応。・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保。・最大410mmのグラフィックスカードをサポート。・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)。・カラー:ブラック。・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)
    その他製品名:Elite 681寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)色ブラックサイズATX容量(L)48.45型番E681-KHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
  • COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ブラックモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ブラックモデル

    COOLER MASTER
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    7日以内出荷
    ・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる。・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応。・最大9基のケースファンを搭載可能。・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現。・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載。・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化。・ファンのARGBはマザーボード同期対応。・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化。・最大425mmサイズのGPU搭載可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ブラック。・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)
    その他製品名:Elite 490寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)色ブラックサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-KHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
  • COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・シルバーモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・シルバーモデル

    COOLER MASTER
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    7日以内出荷
    ・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応。・最大7基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載。・最長390mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:シルバー。・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)
    付属品GPUサポートブラケットその他製品名:MasterFrame 500 Mesh Silver寸法(mm)突起部を含む:471×261×544 突起部を除く:454×261×514色シルバー容量(L)60.9型番MF500M-SHNN-S00対応CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmトップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmリア:120 mmフィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mmスロット拡張:8ファン(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mmリア:1x 120mm※120mm (non-ARGB)1基標準搭載ボトム:1x 120mm素材外装:SGCC スチール、アルミニウムサイドパネル (左 / 右):強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support)ドライブベイ2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)搭載済みドライブベイ3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5電源ユニット235 mm
  • COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・ブラックモデル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・ブラックモデル

    COOLER MASTER
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    7日以内出荷
    ・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応。・最大7基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載。・最長390mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)
    付属品GPUサポートブラケットその他製品名:MasterFrame 500 Mesh Black寸法(mm)突起部を含む:471×261×544 突起部を除く:454×261×514色ブラック容量(L)60.9型番MF500M-KHNN-S00対応CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmトップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmリア:120 mmフィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mmスロット拡張:8ファン(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mmリア:1x 120mm※120mm (non-ARGB)1基標準搭載ボトム:1x 120mm素材外装:SGCC スチール、アルミニウムサイドパネル (左 / 右):強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support)ドライブベイ2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)搭載済みドライブベイ3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5電源ユニット235 mm
  • COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600 COOLER MASTER

    COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600

    COOLER MASTER
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    ・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属。・カラー:シルバー。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
    付属品グラフィックスカードサポートブラケット仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※SickleFlow ARGB 140mm x 3標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※SickleFlow ARGB 120mm x 1標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190色シルバーサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Silver容量(L)73.6型番MF600-SGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX、Micro-ATX、ATX 、E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
  • COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600 COOLER MASTER

    COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600

    COOLER MASTER
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    ・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
    付属品グラフィックスカードサポートブラケット仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190色ブラックサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Black容量(L)73.6型番MF600-KGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX、Micro-ATX、ATX 、E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
関連キーワード
PCパーツカテゴリ