カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- COOLER MASTER
- Geometric Future(5)
- 長沢製作所(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- ホンダ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日恵製作所(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- Adafruit(1)
- NETGEAR(1)
- TARGUS(1)
- エコバックスジャパン(1)
- 日本フローセル(1)
- アバーメディア(1)
- Electronic Assembly(1)
- ウェルコムデザイン(1)
- DARKFLASH(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- Thronmax(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「trgb」の検索結果
特価

COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン
COOLER MASTER¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト色ホワイト定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB ケースファン
COOLER MASTER¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善します。ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。取り付けはネジ4本だけで完了し、中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現しています。自社製のループダイナミックベアリングを採用し、ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能です。5年保証付きで、カラーはブラックです。色ブラック定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB