カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- COOPER BUSSMANN
- LITTELFUSE(3)
- SCHURTER(2)
- エスコ(1)
- 冨士端子工業(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「315ma/250v」の検索結果

Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 315mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.1