カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- COOPER BUSSMANN
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ALPSystems(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- EATON(イートン)(5)
- ELPA(1)
- FSC(1)
- HIDISC(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- TDK(2)
- TRUSCO(2)
- アイホン(1)
- アサ電子工業(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ホンダ(14)
- 三菱電機(2)
- 東都興業(2)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)6リード線無
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/300DC定格電流(A)20遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ20.57×57.15RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら