カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- COOPER BUSSMANN
- モノタロウ(1)
- ABgene(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- RS PRO(13)
- tantore(3)
- くればぁ(1)
- クレハ(1)
- セキスイ(1)
- タカラトミー(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱マテリアル(9)
- 旭化成ホームプロダクツ(2)
- 福助工業(5)
- 鈴木楽器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pvdc」の検索結果
特価
関連キーワード

レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dc
COOPER BUSSMANN¥3,998~税込¥4,398~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら