絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 101(1)
  • 125(42)
  • 127(7)
  • 130(4)
取付座(mm)
  • 85×85(4)
  • 102×102(36)
  • 110×110(2)
  • 114×102(2)
  • 114×114(2)
  • 140×80(1)
  • 160×114(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(20)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(18)
  • ナイロン(6)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(1)
ストッパー
  • あり(22)
  • なし(30)
許容荷重(daN)
  • 21(6)
  • 100(4)
  • 109.834(1)
  • 110(1)
  • 147(3)
  • 150(23)
  • 225(1)
  • 225.55(1)
  • 343(1)
  • 343.2(2)
  • 343.233(2)
  • 350(2)
  • 353(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 980(1)
  • 2050(3)
取付高(mm)
  • 165
  • 65(138)
  • 70(55)
  • 80(52)
  • 85(86)
  • 90(73)
  • 92(88)
  • 93(141)
  • 100(86)
  • 122(123)
  • 130(44)
  • 132(155)
  • 140(63)
  • 144(187)
  • 168(139)
  • 177(183)
  • 190(204)
  • 198(231)
  • 199(50)
  • 250(202)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(36)
単輪
車輪幅(mm)
  • 30(5)
  • 32(7)
  • 35(4)
  • 38(14)
  • 40(1)
  • 42(7)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 51(2)
  • 64(2)
30・32・35・38・40・42・45・50・51・64
金具仕上
  • クロームメッキ(4)
  • ステンレス(8)
  • ユニクロメッキ(14)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ナンシン(25)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
  • ハンマーキャスター(4)
  • 内村製作所(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • SAMSONG(3)
  • TRUSCO(2)
ナンシン・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハンマーキャスター・内村製作所・オーエッチ工業・SAMSONG・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ナンシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付ナンシン
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
920M・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター920M・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
920M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター920M・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSU-STC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター ナンシン微音キャスターナンシン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム・グレー(B入)タイプ自在ストッパー車輪幅(mm)32旋回半径(mm)(R121)ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.0始動力(daN)9.90旋回始動力(daN)29.70偏心(mm)40
静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター自在式オーエッチ工業
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車ナンシン
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) ナンシンプレート式 ステンレス金具自在車(ナイロン車B入)ナンシン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) ベアリング入
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)SUWウレタンストッパーなし
ステンレスキャスター 自在ストッパー付 125径 ゴム車 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター 自在ストッパー付 125径 ゴム車SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム車輪軸径(Φmm)12リム幅(mm)42車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11偏心(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 自在 125径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター 自在 125径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム車輪軸径(Φmm)12リム幅(mm)42ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11偏心(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自動旋回固定ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー自動旋回ストッパープレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から7日以内出荷
旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状自在旋回ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン自在ストッパー付 ナイロン車ナンシン
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン(B入り)仕様ストッパー付種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm 内村製作所No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm内村製作所
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター915M・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパー回転ストッパー
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。トラスコ品番207-7225材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン質量(kg)5.48タイプ自在式車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)980アズワン品番64-8754-26
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定SAMSONG
5,990税込6,589
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター