絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(4)
  • 40.5(1)
  • 45.3(1)
  • 47(1)
  • 50(4)
  • 53(1)
  • 60(2)
  • 65(8)
  • 75(9)
  • 76(2)
  • 80(3)
  • 100(8)
取付座(mm)
  • 47×47(1)
  • 55×42(1)
  • 55×55(1)
  • 70×42(2)
  • 70×43(1)
  • 70×58(4)
  • 78×78(1)
  • 81×62(1)
  • 92×64(1)
  • 100×58(3)
  • 100×85(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(24)
  • ナイロン(8)
  • 樹脂(6)
ストッパー
  • あり(12)
  • なし(23)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(69)
  • 25(60)
  • 30(110)
  • 40(133)
  • 50(154)
  • 60(184)
  • 70(110)
  • 80(110)
  • 98(67)
  • 100(134)
  • 120(220)
  • 150(164)
  • 160(198)
  • 180(99)
  • 196(64)
  • 200(92)
  • 245(69)
  • 250(88)
  • 294(68)
  • 300(138)
取付高(mm)
  • 52(1)
  • 53(2)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 58.5(1)
  • 59.3(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 65(2)
  • 69(1)
  • 80(2)
  • 85(4)
  • 92(2)
  • 100~112(1)
  • 102(1)
  • 118(2)
  • 122(3)
  • 125(1)
  • 125~137(1)
  • 126(1)
52・53・55・56・58.5・59.3・60・62・65・69・80・85・92・100~112・102・118・122・125・125~137・126・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(17)
  • 車輪タイプ双輪(6)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 25(12)
  • 27(1)
  • 32(2)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41.5(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
20・21・23・25・27・32・39・40・41.5・43・46・50
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • エスコ(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ハーフェレ(5)
  • 東正車輛(4)
  • SAMSONG(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • 岡本工機(2)
  • TDK(1)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 栃木屋(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
エスコ・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・東正車輛・SAMSONG・オーエッチ工業・岡本工機・TDK・TRUSCO・光・ユーエイキャスター・栃木屋・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCOTR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番389-8997適合機種ドンキーカート100シリーズ材質金具:スチール質量(kg)0.6車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(N)490取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
ホイールマスター(プレート式) TDKホイールマスター(プレート式)TDK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 プレート式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)内村製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
PU双輪キャスター 光PU双輪キャスター(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン、ウレタン材質ナイロン/ウレタンタイププレート取付穴径(Φmm)5取付穴ピッチ(mm)26×26
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
479税込527
1台
翌日出荷から15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などにストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車東正車輛
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デザイン双輪キャスター「Koo」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Koo」SAMSONG
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパーあり
双輪キャスター MY型 岡本工機双輪キャスター MY型岡本工機
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪タイプ双輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
399税込439
1台
15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪
キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋
719税込791
1個
16日以内出荷
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック寸法(mm)60×60取付平付プレート仕上車輪:シルバー色
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック寸法(mm)60×60取付平付プレート仕上車輪:シルバー色ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
100mmキャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mmキャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴムストッパーなし取付高H(mm)126ねじサイズM12×25mm
75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 SAMSONGプレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付SAMSONG
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在 SAMSONGプレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在SAMSONG
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)92×64表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパーなし取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)75
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
デザイン双輪キャスター「Frog」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Frog」SAMSONG(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪径D(Φmm)65
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TF-340材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン質量(g)118車輪幅(mm)(W×W')41.5/8耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49車輪径D(Φmm)40平径P(mm)14
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-22材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
65mm キャスター(自在金具付) エスコ65mm キャスター(自在金具付)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-12材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-113材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(自在金具付) エスコ50mm キャスター(自在金具付)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-103材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパーなし
80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986JB-1材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)25全高(mm)102耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40プレート寸法F1×F2(mm)100×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター