絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(15)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 160(3)
取付座(mm)
  • 55×42(2)
  • 70×50(1)
  • 70×58(11)
  • 140×110(3)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(8)
  • 樹脂(1)
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(15)
許容荷重(daN)
  • 55
  • 20(69)
  • 25(60)
  • 30(110)
  • 40(133)
  • 50(154)
  • 60(184)
  • 70(110)
  • 80(110)
  • 98(67)
  • 100(134)
  • 120(220)
  • 150(164)
  • 160(198)
  • 180(99)
  • 196(64)
  • 200(92)
  • 245(69)
  • 250(88)
  • 294(68)
  • 300(138)
取付高(mm)
  • 67(1)
  • 72(1)
  • 78(1)
  • 80(14)
  • 93(1)
  • 202(3)
67・72・78・80・93・202
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(11)
  • 27(2)
20・22・25・27
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価クロム(4)
  • 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • ナンシン(2)
  • ハーフェレ(2)
  • エスコ(1)
  • 内村製作所(1)
TRUSCO・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・オーエッチ工業・ナンシン・ハーフェレ・エスコ・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(35件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(45件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター(9件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
65mmキャスター(自在金具付) エスコ65mmキャスター(自在金具付)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
プレート式  自在、ゴム(グレー)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(グレー)車ナンシン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から7日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム車 ナンシンプレート式 自在、ゴム車ナンシン
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなしハーフェレ
4,498税込4,948
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート仕上車輪:黒
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は耐油性のALTHウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。 ストッパーはキャスタの進行方向前方に設置されています。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
949税込1,044
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ウレタン取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.25UR取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)24アズワン品番65-1863-36自重(g)330キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
529税込582
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ナイロン取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.25N取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)24アズワン品番65-1863-33自重(g)280キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター