絞り込み
ブランド
  • テンテキャスター(22)
車輪径(Φmm)
  • 80(1)
  • 125(5)
  • 150(1)
  • 160(16)
  • 200(14)
取付座(mm)
  • 137×105
  • 59×47(44)
  • 70×42(66)
  • 70×58(183)
  • 82×82(164)
  • 90×90(234)
  • 95×95(181)
  • 100×58(116)
  • 100×85(29)
  • 100×100(59)
  • 102×102(212)
  • 105×105(48)
  • 108×108(149)
  • 110×110(30)
  • 112×112(46)
  • 120×120(294)
  • 130×130(46)
  • 140×110(34)
  • 140×140(231)
  • 144×144(23)
  • 160×160(49)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(5)
ストッパー
  • なし(4)
許容荷重(daN)
  • 75(1)
  • 127.4(1)
  • 132.3(5)
  • 147(1)
  • 196(2)
  • 200.9(3)
  • 294(3)
  • 343(6)
  • 392(3)
  • 490(2)
  • 529.2(1)
  • 588(4)
75・127.4・132.3・147・196・200.9・294・343・392・490・529.2・588
取付高(mm)
  • 125(1)
  • 149(1)
  • 161(1)
  • 176(1)
  • 178(3)
  • 200(13)
  • 210(3)
  • 240(11)
  • 250(3)
125・149・161・176・178・200・210・240・250
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(2)
双輪
車輪幅(mm)
  • 40(13)
  • 46(3)
  • 50(10)
  • 82(1)
  • 89(1)
40・46・50・82・89
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(16)
亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式テンテキャスター
8,598税込9,458
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
8,198税込9,018
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
7,298税込8,028
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式テンテキャスター
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式テンテキャスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
4,998税込5,498
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
6,298税込6,928
1個
60日以内出荷から79日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
4,498税込4,948
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車テンテキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
7,198税込7,918
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番255-9004質量(kg)2.774取付座A×B(mm)137×105取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)105
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
4,998税込5,498
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番256-2193質量(kg)2.415車輪幅(mm)40金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
3,998税込4,398
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車テンテキャスター
5,498税込6,048
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 自在車テンテキャスター
7,198税込7,918
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 自在車テンテキャスター
4,998税込5,498
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)テンテキャスター
22,980税込25,278
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタングレーストッパーなし取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105車輪タイプ双輪
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)テンテキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在テンテキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在テンテキャスター
36,980税込40,678
1個
当日出荷
材質(車輪)弾性ゴム荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター